Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZL16 koaleszkáló szűrő 1/8 hüvelyk Npt 6 Cfm | AE2UNK

SPEEDAIRE 4ZL16 koaleszcens szűrő 1/8 hüvelykes Npt 6 Cfm

Raktáron
Tétel: AE2UNK Modell: 4ZL16
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
€76.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaPolikarbonát
Tál mérete1 oz.
Drain Port mérete1/8 "férfi csővezeték
Vízleeresztés típusaSzabadalmaztatott 1/4 "-os fordulat
Szűrés értékelése0.01 mikron
Max. Folyam6 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság4.25 "
Teljes szélesség1.63 "
Csőméret1 / 8 "NPT
MéretMiniatűr

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8421290065
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellVízleeresztés típusaMax. FolyamCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4ZL17 koalíziós szűrő 1/4 hüvelyk Npt 6.5 Cfm | AE2UNL 4ZL17Kézikönyv6.5 cfm1 / 4 "NPT€84.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL16 koaleszcens szűrő 1/8 hüvelykes Npt 6 Cfm
€76.27 /Mértékegység