Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 48LZ99 Daráló, léghajtású, közepes teljesítményű, 22000 ford./perc, 0.5 LE | CH6KAY

SPEEDAIRE 48LZ99 vágógép, léghajtású, közepes teljesítményű, 22000 ford./perc, 0.5 LE

Raktáron
Tétel: CH6KAY Modell: 48LZ99
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
€90.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDie Grinder
levegő fogyasztás4 CFM
Légbevezető1/4 FNPT
Levegő nyomás90 psi
Csapágy típusDupla árnyékolt labda
Fék típusaEgyik sem
Collet méret1 / 4 "
Csatlakozás mérete1 / 4 "
AdóKözepes vám
Grip stílusHordó markolat
Fogantyúhossz110 mm
FogantyúAlumínium
HP0.5
Bemeneti típusNPT
A készlet tartalma1 Csupasz szerszám
Max. Sebesség22000 RPM
Max. Kerék átm.1 / 4 "
SzerkezetMechanikus fék
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
IrányultságEgyenes
Teljes hossz6.625 "
Dia Dia.1 / 4 "
ÁramforrásLevegővel működő
Derékszög hossza42mm
RPM22000 RPM
Sebességtartomány0 - 22000 XNUMX fordulat / perc
StílusEgyenes
KapcsolótípusBiztonsági kar
Szerszám súlya1.3 lbs.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Származási országTaiwan

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 48LZ99 vágógép, léghajtású, közepes teljesítményű, 22000 ford./perc, 0.5 LE
€90.10 /Mértékegység