Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 458J49 Air Gun, Thumb-Lever Grip, Aluminum, 1/4 Inch NPT Female, 1 Nozzle, Venturi, Aluminum | CU4BFA

SPEEDAIRE 458J49 légpisztoly, hüvelykujjas markolat, alumínium, 1/4 hüvelykes NPT anya, 1 fúvóka, Venturi, alumínium

Raktáron
Tétel: CU4BFA Modell: 458J49
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
€48.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszlevegő fogyasztástest anyagaTeljes szélességszínekTételMax. dBAMax. Bemeneti nyomásÁr
SPEEDAIRE 22YK82 légpisztoly kézi fekete PVC | AB7GJW 22YK823"10 scfmPVC / sárgaréz-FeketeLégpuska-150 psi€7.67
SPEEDAIRE 52CF78 légpisztoly, 1/4 hüvelykes FNPT bemenet, 150 PSI max. Bemeneti nyomás, cink | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMcink2"krómLégpuska100150 psi€24.35
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 52CF69 légpisztoly, 1/4 hüvelykes FNPT bemenet, 220 PSI max. Bemeneti nyomás, cink | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMcink2-1 / 2 "cinkLégpuska90220 psi€47.50
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 458J47 légpisztoly, 1/4 hüvelykes FNPT bemenet, 120 PSI max. Bemeneti nyomás, alumínium | CH3PWY 458J47 458J4738-1 / 4 "16 scfmAlumínium2-1 / 4 "SzürkeLégpuska100120 psi€39.55
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 52KD69 légpisztolykészlet, pisztolymarkolat, alumínium/polioximetilén/acél, 1/4 hüvelykes NPT anya, normál | CU4BDX 52 KD69-----Légpisztoly készlet--€97.79
SPEEDAIRE 52CF74 légpisztolykészlet, pisztolymarkolat, műanyag, 1/4 hüvelykes NPT anya, 12 fúvóka | CU4BDY 52CF74-----Légpisztoly készlet--€85.01
SPEEDAIRE 52CF84 légpisztolykészlet, pisztolymarkolat, műanyag, 1/4 hüvelykes NPT anya, 12 fúvóka, több portos | CU4BDZ 52CF84-----Légpisztoly készlet--€80.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 458J49 légpisztoly, hüvelykujjas markolat, alumínium, 1/4 hüvelykes NPT anya, 1 fúvóka, Venturi, alumínium
€48.41 /Mértékegység