Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 458J47 légpisztoly, 1/4 hüvelykes FNPT bemenet, 120 PSI max. Bemeneti nyomás, alumínium | CH3PWY 458J47

SPEEDAIRE 458J47 légpisztoly, 1/4 hüvelykes FNPT bemenet, 120 PSI max. Bemeneti nyomás, alumínium

Raktáron
Tétel: CH3PWY Modell: 458J47Kereszthivatkozás: 458J47
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
€47.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás16 scfm
test anyagaAlumínium
színekSzürke
Bővítmény mérete36 "
Max. dBA100
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Fúvóka hossza36 "
Kimeneti méret1/4 "FNPT
teljesítmény90 psi
Teljes hossz38-1 / 4 "
Teljes szélesség2-1 / 4 "
ravaszRövid kar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszlevegő fogyasztástest anyagaTeljes szélességszínekTételMax. dBAMax. Bemeneti nyomásÁr
SPEEDAIRE 22YK82 légpisztoly kézi fekete PVC | AB7GJW 22YK823"10 scfmPVC / sárgaréz-FeketeLégpuska-150 psi€7.67
SPEEDAIRE 52CF78 légpisztoly, 1/4 hüvelykes FNPT bemenet, 150 PSI max. Bemeneti nyomás, cink | CH3PWW 52CF78 52CF782-1 / 4 "9 SCFMcink2"krómLégpuska100150 psi€28.57
SPEEDAIRE 52CF69 légpisztoly, 1/4 hüvelykes FNPT bemenet, 220 PSI max. Bemeneti nyomás, cink | CH3PWX 52CF69 52CF6938 "9 SCFMcink2-1 / 2 "cinkLégpuska90220 psi€55.74
SPEEDAIRE 52KD69 légpisztolykészlet, pisztolymarkolat, alumínium/polioximetilén/acél, 1/4 hüvelykes NPT anya, normál | CU4BDX 52 KD69-----Légpisztoly készlet--€97.79
SPEEDAIRE 52CF74 légpisztolykészlet, pisztolymarkolat, műanyag, 1/4 hüvelykes NPT anya, 12 fúvóka | CU4BDY 52CF74-----Légpisztoly készlet--€85.01
SPEEDAIRE 52CF84 légpisztolykészlet, pisztolymarkolat, műanyag, 1/4 hüvelykes NPT anya, 12 fúvóka, több portos | CU4BDZ 52CF84-----Légpisztoly készlet--€80.59
SPEEDAIRE 52CF85 légpisztolykészlet, pisztolymarkolat, műanyag, 1/4 hüvelykes NPT anya, 3 fúvóka, különféle, műanyag | CU4BEA 52CF85-----Légpisztoly készlet--€23.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 458J47 légpisztoly, 1/4 hüvelykes FNPT bemenet, 120 PSI max. Bemeneti nyomás, alumínium
€47.04 /Mértékegység