SPEEDAIRE 3JT80 Tömlő levegő 3/4 hüvelyk Id x 500 láb fekete | AC9TBR

SPEEDAIRE 3JT80 Levegőtömlő 3/4 hüvelyk belső x 500 láb fekete

Raktáron
Tétel: AC9TBR Modell: 3JT80

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,735.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekFekete
FedőanyagEPDM
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz500 láb.
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.1.1 "
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód4009310000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (ömlesztett)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszÁr
SPEEDAIRE 3JT77 Többcélú légtömlő ömlesztett 3/4 hüvelyk | AC9TBN 3JT77150 láb.€875.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3JT80 Levegőtömlő 3/4 hüvelyk belső x 500 láb fekete
€2,735.96 /Mértékegység