SPEEDAIRE 35WC63 elektromos kompresszor Duplex 7.5 LE 49cfm | AG6JLR

SPEEDAIRE 35WC63 elektromos légkompresszor Duplex 7.5 LE 49cfm

Tétel: AG6JLR Modell: 35WC63
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€14,004.12 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos kompresszor
(F) NPT kimenet3 / 4 "
erősítők39.6-35.8/18
Kompresszor típusaTartályra szerelt duplex
EllenőrzésNyomáskapcsoló
Henger anyagaÖntöttvas
dBA @ 3 láb85
HázNyissa meg a Drip Proof alkalmazást
befejezPorbevonatú
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás49
HP7.5
Hz60
Kenés típusaSplash kenve
Max. Nyomás175 psi
motor típusaNyissa ki a Cseppálló
Szakaszok száma2
Ki nyomáskapcsoló beállítása175
A nyomáskapcsoló beállításáról145
Teljes magasság51
Teljes hossz69 "
Teljes szélesség32
Fázis3
Szivattyúolaj-kapacitás2 qt.
Szivattyú fordulatszáma1020
Tartályméret120 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 391.5
Hajó magassága (cm)167.89
Hajó hossza (cm)240.03
Hajószélesség (cm)102.11
HS-kód8414801635

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)
    • Kompresszor csomag típusa (alapmodell)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPTeljes magasságTeljes hosszFázisTartályméretFeszültségÁr
SPEEDAIRE 35WC60 elektromos kompresszor Duplex 5 LE 32.8 cfm | AG6JLP 35WC604455169 "1120 gal.208-230€10,287.03
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC62 elektromos kompresszor Duplex 7.5 LE 49cfm | AG6JLQ 35WC62627.55169 "1120 gal.208-230€10,634.28
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC64 elektromos légkompresszor Duplex 10hp 72cfm | AG6JLT 35WC6454-48.8/24.4106091 "3200 gal.208-230/460€14,475.80
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 35WC65 elektromos légkompresszor Duplex 15 LE 100cfm | AG6JLU 35WC6582.2-74.4/37.2156091 "3200 gal.208-230/460€20,325.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35WC63 elektromos légkompresszor Duplex 7.5 LE 49cfm
€14,004.12 /Mértékegység