Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 35GL20 szűrőolaj eltávolítás 1 hüvelykes NPT 154 cfm | AG4XAK

SPEEDAIRE 35GL20 szűrőolaj eltávolítása 1 hüvelyk NPT 154 cfm

Raktáron
Tétel: AG4XAK Modell: 35GL20
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
€1,244.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrőolaj eltávolítása
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete5 / 8 "
Vízleeresztés típusaÚszó
Szűrés értékelése0.01 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam154 cfm
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság15.82 "
Csőméret1 "NPT
MéretHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8421290015

Termékváltozatok

TermékekModellTételMax. FolyamTeljes magasságCsőméretMéretÁr
SPEEDAIRE 35GK63 szűrő olaj eltávolítása 1/4 hüvelykes NPT 15 cfm | AG4XPW 35 GK63Szűrőolaj eltávolítása15 cfm8.45 "1 / 4 "NPTHeavy Duty€577.88
SPEEDAIRE 35GK83 szűrő olaj eltávolítása 1/2 hüvelykes NPT 31 cfm | AG4XQT 35 GK83Szűrőolaj eltávolítása31 cfm8.45 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€588.05
SPEEDAIRE 35GK91 szűrőolaj eltávolítás 1/2 hüvelykes NPT 61 cfm | AG4XRB 35 GK91Szűrőolaj eltávolítása61 cfm9.95 "1 / 2 "NPTHeavy Duty€817.61
SPEEDAIRE 35GK99 szűrő olaj eltávolítása 3/4 hüvelykes NPT 92 cfm | AG4XRK 35 GK99Szűrőolaj eltávolítása92 CFM11.72 "3 / 4 "NPTHeavy Duty€919.18
SPEEDAIRE 35GL12 szűrőolaj eltávolítás 1 hüvelykes NPT 123 cfm | AG4XRY 35GL12Szűrőolaj eltávolítása123 cfm14.24 "1 "NPTHeavy Duty€1,130.62
SPEEDAIRE 35GL32 szűrőolaj eltávolítás 1-1 / 2 hüvelykes NPT 185 cfm | AG4XTQ 35GL32Szűrőolaj eltávolítása185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,314.63
SPEEDAIRE 35GL48 szűrő olaj eltávolítása 1-1/2 hüvelykes NPT 370 cfm | AG4XUG 35GL48Szűrőolaj eltávolítása370 cfm21 "1-1 / 2 "NPTHeavy Duty€1,909.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35GL20 szűrőolaj eltávolítása 1 hüvelyk NPT 154 cfm
€1,244.53 /Mértékegység