Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 35GK64 aktívszén szűrő 1/4 hüvelykes NPT 15 cfm | AG4XPX

SPEEDAIRE 35GK64 szűrő aktív szén 1/4 hüvelykes NPT 15 cfm

Raktáron
Tétel: AG4XPX Modell: 35GK64
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
€562.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrje az aktív szenet
Tál anyagaAlumínium
Drain Port mérete5 / 8 "
Vízleeresztés típusaÚszó
Szűrés értékelése0.01 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam15 cfm
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet122 fok F
Teljes magasság8.45 "
Csőméret1 / 4 "NPT
MéretHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3802100000

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamTeljes magasságCsőméretÁr
SPEEDAIRE 35GL21 aktívszén szűrő 1 hüvelyk NPT 154 cfm | AG4XAL 35GL21154 cfm15.82 "1 "NPT€1,151.07
SPEEDAIRE 35GK84 szűrő aktív szén 1/2 hüvelykes NPT 31 cfm | AG4XQU 35 GK8431 cfm8.45 "1 / 2 "NPT€585.80
SPEEDAIRE 35GK92 aktívszén szűrő 1/2 hüvelykes NPT 61 cfm | AG4XRC 35 GK9261 cfm9.95 "1 / 2 "NPT€805.30
SPEEDAIRE 35GL01 szűrő aktív szén 3/4 hüvelykes NPT 92 cfm | AG4XRL 35GL0192 CFM11.72 "3 / 4 "NPT€1,010.31
SPEEDAIRE 35GL13 aktívszén szűrő 1 hüvelykes NPT 123 cfm | AG4XRZ 35GL13123 cfm14.24 "1 "NPT€943.56
SPEEDAIRE 35GL33 szűrőszén 1-1 / 2 hüvelykes NPT 185 cfm | AG4XTR 35GL33185 cfm18.05 "1-1 / 2 "NPT€1,294.29
SPEEDAIRE 35GL49 Filter Carbon 1-1/2 hüvelykes NPT 370 cfm | AG4XUH 35GL49370 cfm21 "1-1 / 2 "NPT€1,862.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 35GK64 szűrő aktív szén 1/4 hüvelykes NPT 15 cfm
€562.83 /Mértékegység