SPEEDAIRE 31XG62 tömlőtekercs 3/8 hüvelykes Fnpt 100 láb 300 Psi | AG2PJF

SPEEDAIRE 31XG62 tömlőorsó 3/8 hüvelykes Fnpt 100 láb 300 Psi

Raktáron
Tétel: AG2PJF Típus: 31XG62

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€930.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
befejezBevont
Tömlő véget ér3/8 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)3/8 "(M) NPT
Ház anyagaTömör sárgaréz
ReteszTöbbállású, rezgésbiztos, önzáró, rugós
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság16.88 "
Teljes hossz20.875 "
Teljes szélesség12.5 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)49.02
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8479899899

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 31XG65 tömlőtekercs 3/8 hüvelykes Fnpt 50 láb 300 Psi | AG2PJJ 31XG6550 láb.15.375 "14 "11.25 "€495.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 31XG62 tömlőorsó 3/8 hüvelykes Fnpt 100 láb 300 Psi
€930.93 /Mértékegység