Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 30E569 csatlakozódugó (m)npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LKM

SPEEDAIRE 30E569 csatlakozódugó (m)npt 1/4 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AC4LKM Modell: 30E569
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
€39.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó dugó
Testméret1 / 4 "
Tömlő csatlakozás(M) NPT
Csere típusaAutóipari
Anyag304 Stainless Steel
Max. Nyomás400 psi
Csőméret1 / 4 "
SealsHNBR
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7307290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretTömlő csatlakozásAnyagMax. NyomásCsőméretSealsTemp. HatótávolságÁr
SPEEDAIRE 30E561 Csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKD 30E5611 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€9.90
SPEEDAIRE 30E562 csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 rozsdamentes acél | AC4LKE 30E5621 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€3.64
SPEEDAIRE 30E563 Csatlakozó dugó (f) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKF 30E5631 / 4 "(F) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€3.85
SPEEDAIRE 30E564 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKG 30E5641 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 4 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€8.65
SPEEDAIRE 30E565 Csatlakozó dugó (m) npt 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC4LKH 30E5653 / 8 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€23.26
SPEEDAIRE 30E567 Csatlakozó dugó (m) npt 1/4 304 Rozsdamentes acél | AC4LKK 30E5671 / 4 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi1 / 2 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€17.48
SPEEDAIRE 30E568 Csatlakozó dugó (m) npt 3/8 304 Rozsdamentes acél | AC4LKL 30E5683 / 8 "(M) NPT304 Stainless Steel400 psi3 / 8 "HNBR-40 foktól 200 fokig F€23.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 30E569 csatlakozódugó (m)npt 1/4 304 rozsdamentes acél
€39.49 /Mértékegység