SPEEDAIRE 2YNL7 szárítószer-szárító 4. szakasz 25 Cfm | AC4DDJ

SPEEDAIRE 2YNL7 Nedvszívó szárító 4 fokozat 25 Cfm

Raktáron
Tétel: AC4DDJ Modell: 2YNL7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€878.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel4 fokozatú szárítószer
(F) NPT bemenet1/2
(M) NPT kimenet (bemenet)1/2
TálFém
Tál mérete1.8 font
CFM25
Harmatpont-30 fok F
Elem anyagaSzinterezett bronz
Magasság16.5 "
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)1/2
ISO osztály2
Hossz15.5 "
Max. Működő PSI250
Max. Működési hőmérséklet120 F
um40 és 5
Teljes befogadóképesség, űrtartalom5000 XNUMX Cu.-Ft.
típusSzáraz levegő
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7175
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)41.66
HS-kód8419390180
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szárítószer (szilikagél)
    • Max. SCFM @ 100 PSI (25)

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteCFMMagasságTételÁr
SPEEDAIRE 2YNL6 szárítószer-szárító 5. szakasz 30 Cfm | AC4DDH 2YNL66.7 font5027 "5 fokozatú szárítószer€1,140.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL7 Nedvszívó szárító 4 fokozat 25 Cfm
€878.38 /Mértékegység