SPEEDAIRE 2YNL6 szárítószer-szárító 5. szakasz 30 Cfm | AC4DDH

SPEEDAIRE 2YNL6 Nedvszívó szárító 5 fokozat 30 Cfm

Raktáron
Tétel: AC4DDH Modell: 2YNL6

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,140.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel5 fokozatú szárítószer
(F) NPT bemenet1/2
(M) NPT kimenet (bemenet)1/2
TálFém
Tál mérete6.7 font
CFM50
Harmatpont-30 fok F
Elem anyagaSzinterezett bronz
Magasság27 "
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)1/2
ISO osztály2
Hossz15.5 "
Max. Működő PSI250
Max. Működési hőmérséklet120 F
um40 és 5
Teljes befogadóképesség, űrtartalom12,500 XNUMX Cu.-Ft.
típusSzáraz levegő
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.745
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)71.63
Hajószélesség (cm)52.32
HS-kód8419390180
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szárítószer (szilikagél)
    • Max. SCFM @ 100 PSI (30)

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteCFMMagasságTételÁr
SPEEDAIRE 2YNL7 szárítószer-szárító 4. szakasz 25 Cfm | AC4DDJ 2YNL71.8 font2516.5 "4 fokozatú szárítószer€878.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL6 Nedvszívó szárító 5 fokozat 30 Cfm
€1,140.28 /Mértékegység