Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 2YNL2 szárítószer-szűrő / szárító Quiet Flow 30 Cfm | AC4DDE

SPEEDAIRE 2YNL2 Nedvszívó szűrő/szárító Quiet Flow 30 Cfm

Raktáron
Tétel: AC4DDE Modell: 2YNL2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€473.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárítószer szűrő / szárító
(F) NPT bemenet1/2
(M) NPT kimenet (bemenet)1/2
TálTiszta poli
Tál mérete1.5 font
CFM30
Harmatpont-30 fok F
Átmérő3"
Elem anyagaSzinterezett bronz
Magasság16.875 "
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)1/2
ISO osztály2
Hossz16.875 "
Max. Működő PSI175
Max. Működési hőmérséklet125 F
um40 és 250
Teljes befogadóképesség, űrtartalom2500 XNUMX Cu.-Ft.
típusCsendes áramlás
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)46.23
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8419390180
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szárítószer (szilikagél)
    • Max. SCFM @ 100 PSI (30)

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteCFMÁtmérőMagasságHosszSzélességÁr
SPEEDAIRE 2YNL4 szárítószer-szűrő / szárító Quiet Flow 40 Cfm | AC4DDF 2YNL43.4 font404"21.25 "21.375 "4"€801.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL2 Nedvszívó szűrő/szárító Quiet Flow 30 Cfm
€473.44 /Mértékegység