SPEEDAIRE 2YNL4 szárítószer-szűrő / szárító Quiet Flow 40 Cfm | AC4DDF

SPEEDAIRE 2YNL4 Nedvszívó szűrő/szárító Quiet Flow 40 Cfm

Raktáron
Tétel: AC4DDF Modell: 2YNL4

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€801.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárítószer szűrő / szárító
(F) NPT bemenet1/2
(M) NPT kimenet (bemenet)1/2
TálTiszta poli
Tál mérete3.4 font
CFM40
Harmatpont-30 fok F
Átmérő4"
Elem anyagaSzinterezett bronz
Magasság21.25 "
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)1/2
ISO osztály2
Hossz21.375 "
Max. Működő PSI175
Max. Működési hőmérséklet125 F
um40 és 250
Teljes befogadóképesség, űrtartalom5000 XNUMX Cu.-Ft.
típusCsendes áramlás
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8725
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)62.74
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8421398015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szárítószer (szilikagél)
    • Max. SCFM @ 100 PSI (40)

Termékváltozatok

TermékekModellTál méreteCFMÁtmérőMagasságHosszSzélességÁr
SPEEDAIRE 2YNL2 szárítószer-szűrő / szárító Quiet Flow 30 Cfm | AC4DDE 2YNL21.5 font303"16.875 "16.875 "3"€473.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL4 Nedvszívó szűrő/szárító Quiet Flow 40 Cfm
€801.43 /Mértékegység