Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22UX82 levegős hajtóműves motor 0.33 LE 21 Cfm homlokra szerelhető | AB7FNT

SPEEDAIRE 22UX82 levegős hajtóműves motor 0.33 LE 21 Cfm homlokra szerelhető

Raktáron
Tétel: AB7FNT Modell: 22UX82

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€510.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi hajtómotor
CFM21
befejezSzürke
Áttétel15:1
Magasság2.93 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP0.33
Hossz7.32 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás21 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT350
FelszerelésArc
Nincs terhelés RPM350
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság2.93 "
Teljes hossz6.9 "
Teljes szélesség2.93 "
Port méretNPT 1 / 8 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték30
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.38 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség2.93 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)22.02
Hajószélesség (cm)11
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCFMÁttételMax. LégáramlásMax. FORDULATFelszerelésNincs terhelés RPMTeljes magasságÁr
SPEEDAIRE 22UX54 léghajtóműves motor 1.5 LE 57 CFM lábtartó | AB7FMM 22UX54Öntöttvas és alumínium5710:157.5 cfm300Arc és láb3006.62 "€1,253.46
SPEEDAIRE 22UX55 levegős hajtóműves motor 0.33 LE 19 Cfm homlokra szerelhető | AB7FMN 22UX55Öntöttvas1915:121 cfm400Arc4002.93 "€677.78
SPEEDAIRE 22UX56 levegős hajtóműves motor 0.5 LE 18 Cfm alaptartó | AB7FMP 22UX56Öntöttvas1820:120 cfm110Bázis1107.28 "€1,158.85
SPEEDAIRE 22UX57 levegős hajtóműves motor 0.9 LE 27 Cfm alaptartó | AB7FMQ 22UX57Öntöttvas2720:127 cfm150Bázis1506.3 "€1,230.13
SPEEDAIRE 22UX81 hajtóműves motor 1.25 LE 60CFM láb/homlokzat | AB7FNR 22UX81Öntöttvas és alumínium6015:160 cfm200Láb és arc2006.63 "€844.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX82 levegős hajtóműves motor 0.33 LE 21 Cfm homlokra szerelhető
€510.28 /Mértékegység