Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 22UX55 levegős hajtóműves motor 0.33 LE 19 Cfm homlokra szerelhető | AB7FMN

SPEEDAIRE 22UX55 levegős hajtóműves motor 0.33 LE 19 Cfm homlokra szerelhető

Raktáron
Tétel: AB7FMN Modell: 22UX55
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
€677.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi hajtómotor
CFM19
befejezSzürke
Áttétel15:1
Magasság2.93 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP0.32
Kulcsnyílás1.38 "
Kulcs hossza1.38 "
Hossz7.31 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás21 cfm
Max. Levegő nyomás60 PSI
Max. FORDULAT400
FelszerelésArc
Nincs terhelés RPM400
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság2.93 "
Teljes hossz7.35 "
Teljes szélesség2.93 "
Port méretNPT 1 / 8 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték40
Tengely Dia.1 / 2 "
A tengely hossza1.38 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség2.93 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.124
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCFMÁttételMax. LégáramlásMax. FORDULATFelszerelésNincs terhelés RPMTeljes magasságÁr
SPEEDAIRE 22UX54 léghajtóműves motor 1.5 LE 57 CFM lábtartó | AB7FMM 22UX54Öntöttvas és alumínium5710:157.5 cfm300Arc és láb3006.62 "€1,253.46
SPEEDAIRE 22UX56 levegős hajtóműves motor 0.5 LE 18 Cfm alaptartó | AB7FMP 22UX56Öntöttvas1820:120 cfm110Bázis1107.28 "€1,158.85
SPEEDAIRE 22UX57 levegős hajtóműves motor 0.9 LE 27 Cfm alaptartó | AB7FMQ 22UX57Öntöttvas2720:127 cfm150Bázis1506.3 "€1,230.13
SPEEDAIRE 22UX81 hajtóműves motor 1.25 LE 60CFM láb/homlokzat | AB7FNR 22UX81Öntöttvas és alumínium6015:160 cfm200Láb és arc2006.63 "€844.36
SPEEDAIRE 22UX82 levegős hajtóműves motor 0.33 LE 21 Cfm homlokra szerelhető | AB7FNT 22UX82Öntöttvas2115:121 cfm350Arc3502.93 "€510.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX55 levegős hajtóműves motor 0.33 LE 19 Cfm homlokra szerelhető
€677.78 /Mértékegység