SPEEDAIRE 22UX57 levegős hajtóműves motor 0.9 LE 27 Cfm alaptartó | AB7FMQ

SPEEDAIRE 22UX57 Levegős hajtóműves motor 0.9 LE 27 Cfm talpra szerelhető

Raktáron
Tétel: AB7FMQ Modell: 22UX57

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,230.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi hajtómotor
CFM27
befejezSzürke
Áttétel20:1
Magasság6.3 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP0.9
Kulcsnyílás1"
Kulcs hossza1.00 "
Hossz11.38 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás27 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT150
FelszerelésBázis
Nincs terhelés RPM150
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság6.3 "
Teljes hossz9.9 "
Teljes szélesség7.27 "
Port méretNPT 1 / 4 "
ForgásCCW
RPM @ Max. Nyomaték60
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.06 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség7.27 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.6865
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagCFMÁttételMax. LégáramlásMax. FORDULATFelszerelésNincs terhelés RPMTeljes magasságÁr
SPEEDAIRE 22UX54 léghajtóműves motor 1.5 LE 57 CFM lábtartó | AB7FMM 22UX54Öntöttvas és alumínium5710:157.5 cfm300Arc és láb3006.62 "€1,253.46
SPEEDAIRE 22UX55 levegős hajtóműves motor 0.33 LE 19 Cfm homlokra szerelhető | AB7FMN 22UX55Öntöttvas1915:121 cfm400Arc4002.93 "€677.78
SPEEDAIRE 22UX56 levegős hajtóműves motor 0.5 LE 18 Cfm alaptartó | AB7FMP 22UX56Öntöttvas1820:120 cfm110Bázis1107.28 "€1,158.85
SPEEDAIRE 22UX81 hajtóműves motor 1.25 LE 60CFM láb/homlokzat | AB7FNR 22UX81Öntöttvas és alumínium6015:160 cfm200Láb és arc2006.63 "€844.36
SPEEDAIRE 22UX82 levegős hajtóműves motor 0.33 LE 21 Cfm homlokra szerelhető | AB7FNT 22UX82Öntöttvas2115:121 cfm350Arc3502.93 "€510.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX57 Levegős hajtóműves motor 0.9 LE 27 Cfm talpra szerelhető
€1,230.13 /Mértékegység