Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AC10 légkalapács 2 Átl. Cfm 3-1/2 hüvelykes löket | AB6EFQ

SPEEDAIRE 21AC10 Air Hammer 2 Átl. Cfm 3-1/2 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AB6EFQ Modell: 21AC10
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
€77.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégkalapács
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
Fúj percenként2000
CFM @ Teljes terhelés8
Adóáltalános
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő3 / 8 "
Teljes hossz9"
Szükséges nyomás90 psi
Szárméret0.401 "
Szár típusaRound
Lökethossz3-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8467195090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időFúj percenkéntCFM @ Teljes terhelésAdóTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 12V729 légkalapács 2.0 Átl. Cfm 2-11/64in löket | AA4PCQ 12V7291 / 4 "2280010.0Ipari6.5 "€405.86
SPEEDAIRE 21AC11 légkalapács 2 Átl. Cfm 2-5/8 hüvelykes löket | AB6EFR 21AC111 / 4 "NPT432007általános6.75 "€196.82
SPEEDAIRE 21AC12 légkalapács 2 Átl. Cfm 2-5/8 hüvelykes löket | AB6EFT 21AC121 / 4 "NPT3.632007általános6.75 "€138.48
SPEEDAIRE 21AC13 légkalapács 2 Átl. Cfm 3-1/2 hüvelykes löket | AB6EFU 21AC131 / 4 "NPT2.821008Ipari11 "€769.84
SPEEDAIRE 21AC14 légkalapács 2 Átl. Cfm 2-5/8 hüvelykes löket | AB6EFV 21AC141 / 4 "NPT4.132007általános6.75 "€52.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AC10 Air Hammer 2 Átl. Cfm 3-1/2 hüvelykes löket
€77.72 /Mértékegység