Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AC07 18-as légnyíró nyomtáv | AB6EFM

SPEEDAIRE 21AC07 Légnyíró 18-as szelvény

Raktáron
Tétel: AB6EFM Modell: 21AC07
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
€350.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőnyírás
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés16
Adóáltalános
Mérővastagság18
Ház anyagaAlumínium
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9 1 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
Stroke percenként2600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)24.38
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8467191000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AC07 Légnyíró 18-as szelvény
€350.67 /Mértékegység