Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA85 Air Die Daráló 22000 RPM | AB6EEP

SPEEDAIRE 21AA85 Air Die Grinder 22000 RPM

Raktáron
Tétel: AB6EEP Modell: 21AA85
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
€148.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Üllő7 "kiterjesztett
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
Csapágy típusLabda
Fúj percenként600
CFM @ Teljes terhelés16.0
Gallér1 / 4 "
Adóáltalános
KimerítHátulsó
Szabad sebesség22,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúAlumínium gumifogantyúval
Fogantyú típusaD-fogantyú
Ház anyagaAlumínium
HP0.5
Max. Csavar kapacitás1-3 / 4 "
Max. forgatónyomaték1600 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz13 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaO-Ring
Négyzet alakú meghajtó mérete1"
StílusD-fogantyú
GázkarFogantyú
Szerszám súlya15.7 font
Nyomatéktartomány220 és 1450 ft.-lb.
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.53
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésVáltozó sebességAdóSzabad sebességFogantyúHPÁr
SPEEDAIRE 12V734 Air Die Grinder Straight 30k Rpm 0.3 LE 13cfm | AA4PCV 12V734Biztonsági kar3.013.0NemIpari30,000 rpmAlumínium0.3€320.63
SPEEDAIRE 12V735 Air Die Grinder Straight 20k Rpm 0.4 LE 11cfm | AA4PCW 12V735Biztonsági kar1.611.0IgenIpari20,000 rpmÖsszetett0.4€603.64
SPEEDAIRE 12V736 Air Die Grinder Straight 25k Rpm 0.35 LE 11cfm | AA4PCX 12V736Biztonsági kar1.611.0IgenIpari25,000 rpmÖsszetett0.35€354.68
SPEEDAIRE 21AA82 Air Die Grinder 20000 RPM | AB6EEL 21AA82Fogantyú416Igenáltalános20,000 rpmARG0.35€194.19
SPEEDAIRE 21AA86 Air Die Grinder 22000 RPM | AB6EEQ 21AA86Fogantyú416.0Igenáltalános22,000 rpmÖsszetett0.5€139.23
SPEEDAIRE 21AA87 Daráló 22000 Rpm 4 Cfm | AB6EER 21AA87Fogantyú416.0Igenáltalános22,000 rpmAlumínium gumifogantyúval0.5€80.85
SPEEDAIRE 21AA88 Air Die Grinder 22000 RPM | AB6EET 21AA88Fogantyú416.0Igenáltalános22,000 rpmAlumínium gumifogantyúval0.5€152.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA85 Air Die Grinder 22000 RPM
€148.64 /Mértékegység