Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA84 Daráló 18000 rpm 3.4 Cfm | AB6EEN

SPEEDAIRE 21AA84 Daráló 18000 Rpm 3.4 Cfm

Raktáron
Tétel: AB6EEN Modell: 21AA84
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
€287.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.4
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés13.4
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség18,000 rpm
Daráló típusaMegfordítható
FogantyúAlumínium gumifogantyúval
HP0.7
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7.187 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.08
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésVáltozó sebességAdóSzabad sebességFogantyúHPÁr
SPEEDAIRE 12V737 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.3 Hp 12cfm | AA4PCY 12V737Biztonsági kar3.012.0NemIpari25,000 rpmPVC0.3€911.93
SPEEDAIRE 48MA01 hátsó kipufogógáz egyenes csiszoló, 1/4 hüvelykes befogópatron, 0.5 LE | CD3FLV 48MA01Fogantyú6.0022.0Igenfény22,000 rpmAlumínium0.5 hp€95.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA84 Daráló 18000 Rpm 3.4 Cfm
€287.34 /Mértékegység