Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 12V737 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.3 Hp 12cfm | AA4PCY

SPEEDAIRE 12V737 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.3 LE 12cfm

Raktáron
Tétel: AA4PCY Modell: 12V737
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
€911.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.0
Csapágy típusLabda
CFM @ Teljes terhelés12.0
Gallér1 / 4 "
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség25,000 rpm
Daráló típusakiterjedt
FogantyúPVC
HP0.3
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz10.625 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarBiztonsági kar
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellGázkarÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésVáltozó sebességAdóSzabad sebességFogantyúHPÁr
SPEEDAIRE 21AA84 Daráló 18000 rpm 3.4 Cfm | AB6EEN 21AA84Fogantyú3.413.4NemIpari18,000 rpmAlumínium gumifogantyúval0.7€287.34
SPEEDAIRE 48MA01 hátsó kipufogógáz egyenes csiszoló, 1/4 hüvelykes befogópatron, 0.5 LE | CD3FLV 48MA01Fogantyú6.0022.0Igenfény22,000 rpmAlumínium0.5 hp€95.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 12V737 Air Die Grinder Extended 25k Rpm 0.3 LE 12cfm
€911.93 /Mértékegység