Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA59 légracsnis kulcs 1/4 hüvelykes meghajtó | AB6EDL

SPEEDAIRE 21AA59 légcsavaros csavarkulcs 1/4 hüvelykes meghajtás

Raktáron
Tétel: AB6EDL Modell: 21AA59
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
€255.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
Adóáltalános
KimerítHátulsó
Szabad sebesség350 rpm
FogantyúÖsszetett
Fejmagasság2 1 / 16 "
Fej szélessége1.125 "
Hossz5.25 "
Max. forgatónyomaték30 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 4 "
GázkarNem
Nyomatéktartomány5 és 25 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.549
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időSzabad sebességFogantyúFejmagasságHosszMax. forgatónyomatékNyomatéktartományÁr
SPEEDAIRE 21AA60 légracsnis kulcs 1/4 hüvelykes meghajtó | AB6EDM 21AA603.0240 rpmAlumínium1.75 "6 5 / 16 "20 ft.-lb.3 és 18 ft.-lb.€164.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA59 légcsavaros csavarkulcs 1/4 hüvelykes meghajtás
€255.10 /Mértékegység