Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 20Z884 soros kenőanyag 1/4 hüvelykes Npt | AB6CZU

SPEEDAIRE 20Z884 soros kenőanyag 1/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB6CZU Modell: 20Z884
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
€57.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSoros légkenő
Beállítás típusaCsavarhúzó
test anyagaAlumínium
Hex1"
Hossz3"
AnyagAlumínium
Max. Folyam36 cfm
Max. Nyomás200 psi
Max. Hőmérséklet200 F
NPT1 / 4 "
Olajkapacitás1/4 Oz.
Teljes hossz3"
Csőméret1 / 4 "NPT
típusSorban

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8424890000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellNPTCsőméretÁr
SPEEDAIRE 20Z885 soros kenőanyag 3/8 hüvelykes Npt | AB6CZV 20Z8853 / 8 "3 / 8 "NPT€59.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 20Z884 soros kenőanyag 1/4 hüvelykes Npt
€57.28 /Mértékegység