Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KRYTOX GPL 204 többcélú zsíros edény, 0.5 kg, Ptfe | CE7NXV 35RU33

KRYTOX GPL 204 többcélú zsíros tégely, 0.5 kg, Ptfe

Raktáron
Tétel: CE7NXV Modell: GPL 204Kereszthivatkozás: 35RU33
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
€1,033.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú zsír
AlapolajSzintetikus
osztály/évfolyamNSF H1, ISO 68 fokozat
színekfehér
Konténer mérete0.5kg
konténer típusBefőttes üveg
ZsírvastagítóPTFE
Max. Működési hőmérséklet123 fok. F
Mfr. SorozatGPL 204
Min. Működési hőmérséklet354 fok. F
Fajsúly1.89-1.93 75 fokon. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35

Termék részletek:

    • A Krytox GPL 204 teljesítményű kenőzsír nem tartalmaz adalékokat, és olyan alkotórészeken használható, amelyek alkoholokkal, ammóniával, oldószerekkel, gőzzel, savakkal, bázisokkal és oxidált rendszerekkel érintkeznek, mint például a LOX és GOX
    • Ideális tömítőszelepekhez, műszerekhez, O-gyűrűkhöz és csapágyakhoz
    • A kémiailag inert tulajdonságok lehetővé teszik az oxigénnel szembeni ellenálló képességet, hogy meghaladják a szénhidrogén termékeket
    • Nagyon ellenáll a gáz- és folyékony oxigén-támadásoknak 179 Celsius-fokos hőmérsékleten

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusÁr
KRYTOX GPL 204 többcélú zsírfecskendő, 0.5 oz. | CE7NXU 35RU30 GPL 2040.5 oz.fecskendő€97.96
KRYTOX GPL 204 többcélú zsírcső, 2 oz. | CE7NXX 35RU31 GPL 2042 oz.Cső€181.09
KRYTOX GPL 204 többcélú zsírcső, 8 oz. | CE7NXY 35RU32 GPL 2048 oz.Cső€574.65
KRYTOX GPL 204 többcélú zsírpatron, 0.8 kg | CE7NXZ 35RU35 GPL 2040.8kgPatron€1,518.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KRYTOX GPL 204 többcélú zsíros tégely, 0.5 kg, Ptfe
€1,033.17 /Mértékegység