Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1EJV9 Hangtompító 1/8 hüvelykes Mnpt 11/16 hatszögletű | AA9PNH

SPEEDAIRE 1EJV9 Hangtompító 1/8 hüvelykes Mnpt 11/16 hatszögletű

Raktáron
Tétel: AA9PNH Modell: 1EJV9
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
€11.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangtompító hangtompító
Elem anyagaHálós SST
SzerelőanyagNejlon
FunkcióCsökkenti a zajt
Hex11 / 16 "
Hossz2 7 / 64 "
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet120
um50
NPT kikötő1/8 M
típusPneumatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8421990080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Max. SCFM @ 100 PSI (20)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1EJV9 Hangtompító 1/8 hüvelykes Mnpt 11/16 hatszögletű
€11.39 /Mértékegység