Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

POP AD43-45BSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.453 Inch Length, 500Pk | AD3HRZ 3ZJT8

POP AD43-45BSLF201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.453 hüvelyk hosszú, 500 pk

Raktáron
Tétel: AD3HRZ Modell: AD43-45BSLF201Kereszthivatkozás: 3ZJT8
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
€112.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVak szegecs
test anyagaAlumínium
Fúró méret#30
Grip tartomány0.157–0.312 ”
Fej Dia.0.375 "
Fejmagasság0.044 "
Head StyleNagy karima
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.129–0.142 ”
Tüskés anyagAcél
Szegecs Dia.1 / 8 "
Szegecs hossza0.453 "
Szegecs anyaga5052 alumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)150
Szakítószilárdság220 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8308206000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

POP AD43-45BSLF201 vakszegecs, 1/8 hüvelyk átmérő, 0.453 hüvelyk hosszú, 500 pk
€112.72 /csomag