SPEEDAIRE Kettős működésű kerek léghengerek, orrba szerelhető, 1-1/16 hüvelykes furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 1-1 / 16 " , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Round , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Mount: Orr , orr rögzítő menet: 5 / 8 "-18 , Dugattyú anyaga: Alumínium , Dugattyúrúd anyaga: Rozsdamentes acél , Pivot Hole Átm.: 0.251 " , Rúd menet hossza: 1 / 2 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTemp. HatótávolságVégzáró anyagMax. NyomásTeljes hosszPort méretRod Dia.Rúd menetméretütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5MHH0
-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi5.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF2"€66.40
A
5MHH3
-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi8.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF5"€81.36
A
5MHH1
-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi6.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF3"€71.58
A
5MHH2
-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi7.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF4"€76.60
A
5MHH4
-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi9.75 "1 / 8 "NPT5 / 16 "5/16 "-24 UNF6"€85.98
B
1.06DXPSRD03.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi5.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"€106.53
B
1.06DXPSRD04.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi6.910 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF3"€106.52
B
1.06DXPSRD01.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi9.47 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF6"€120.08
B
1.06DXPSRD02.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi4.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF1"€18.26
B
1.06DXPSRD05.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi7.91 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF4"€106.52
B
1.06DSRD01.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi4.75 "1 / 8 "5 / 16 "5 / 16-24 UNF1"€100.99
B
1.06DSRD02.00
32 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi5.75 "1 / 8 "0.312 "5 / 16-24 UNF2"€100.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?