SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 Léghenger 1-1/2 hüvelykes löket 5 hüvelyk hossz | AE6LDH 5TRL2

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 léghenger 1-1/2 hüvelykes löket, 5 hüvelyk hosszúság

Tétel: AE6LDH Modell: 0.56DXPSRDM01.50Kereszthivatkozás: 5TRL2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.9 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagDelrin
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás100 psi
SzereljeOrr és csukló
Orrtartó szál7 / 16 "-20
Teljes hossz5"
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.157 "
Port méret# 10 32-
Rod Dia.0.188 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret# 10-32 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés1.5 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 160 fok F között
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM0.500 léghenger 1/2 hüvelykes löket 4 hüvelyk hossz | AE6LDF 5TRL0 0.56DXPSRDM0.5004"1 / 2 "€18.51
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.00 Léghenger 1 hüvelykes lökettel orr és forgócsap | AE6LDG 5TRL1 0.56DXPSRDM01.004.5 "1"€18.61
SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM04.00 léghenger 4 hüvelykes lökettel orr és forgócsap | AE6LDL 5TRL5 0.56DXPSRDM04.007.5 "4"€109.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 0.56DXPSRDM01.50 léghenger 1-1/2 hüvelykes löket, 5 hüvelyk hosszúság