Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES SPG66TC hangszóró transzformátor hangerőszabályzó 6 hüvelyk | AC6UKK 36H470

SPECO TECHNOLOGIES SPG66TC hangszóró transzformátor hangerőszabályzó 6 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AC6UKK Típus: SPG66TCKereszthivatkozás: 36H470

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró transzformátorral és hangerőszabályzóval
Ház színefehér
Frekvencia átvitel120Hz ~ 20kHz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény15
Teljes magasság3"
Teljes hossz9"
Teljes szélesség9"
Érzékenység91 ± 3 dB
A transzformátor beállításai5 W, 2.5 W, 1 W, 0.5 W és 0.25 W
típusMennyezet
Watt (RMS)10
Mélysugárzó kompozícióKezelt papír
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.098
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)23.88
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC hangszóró transzformátor és hangerőszabályzó | AC6UKH 36H468 SPG86TC3 1 / 5 "10.75 "10.75 "€69.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG66TC hangszóró transzformátor hangerőszabályzó 6 hüvelyk
€63.44 /Mértékegység