Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC hangszóró transzformátor és hangerőszabályzó | AC6UKH 36H468

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC hangszóró transzformátor és hangerőszabályzó

Raktáron
Tétel: AC6UKH Típus: SPG86TCKereszthivatkozás: 36H468
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
€69.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszóró transzformátorral és hangerőszabályzóval
Ház színefehér
Frekvencia átvitel90Hz ~ 20kHz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény15
Teljes magasság3 1 / 5 "
Teljes hossz10.75 "
Teljes szélesség10.75 "
Érzékenység91 ± 3 dB
A transzformátor beállításai5 W, 2.5 W, 1 W, 0.5 W és 0.25 W
típusMennyezet
Watt (RMS)10
Mélysugárzó kompozícióKezelt papír
Mélysugárzó átmérője (Ban ben.)8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2735
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)27.69
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SPECO TECHNOLOGIES SPG66TC hangszóró transzformátor hangerőszabályzó 6 hüvelyk | AC6UKK 36H470 SPG66TC3"9"9"€63.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPG86TC hangszóró transzformátor és hangerőszabályzó
€69.41 /Mértékegység