Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Kürt Időjárásálló 11 x 8 hüvelyk 30w | AC2HXF 2KJW5

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn időjárásálló 11 x 8 hüvelyk 30w

Raktáron
Tétel: AC2HXF Típus: SPC30RTKereszthivatkozás: 2KJW5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€173.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPA időjárásálló hangszóró
Ház színefehér
Ház anyagaABS műanyag
Frekvencia átvitel250Hz – 16,000Hz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény30
Teljes magasság8"
Teljes hossz10.25 "
Teljes szélesség11 "
Tápcsapok @ 75V30W/15W/10W/5W/3W/1W
Érzékenység120 dB
A transzformátor beállításai70 / 25V
Watt (RMS)20
Súly5.75 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Power Taps @ 25V (30W/15W/10W/5W/3W/1W)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaMax. TeljesítményTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusSúlyÁr
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn Időjárásálló 8 In | AC2HXC 2KJW2 SPC15Alumínium258"8"8"Round3 font.€69.83
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Időjárásálló Max Wattage 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAlumínium255"8"8"téglalap2.5 font.€71.49
SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Időjárásálló 11 x 8 hüvelyk 15w 70/25v | AC2HXE 2KJW4 SPC15TAlumínium508"11 "8"-4.4 font.€190.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Horn időjárásálló 11 x 8 hüvelyk 30w
€173.10 /Mértékegység