Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T Horn Időjárásálló 11 x 8 hüvelyk 15w 70/25v | AC2HXE 2KJW4

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T kürt időjárásálló 11 x 8 hüvelyk 15w 70/25v

Raktáron
Tétel: AC2HXE Modell: SPC15TKereszthivatkozás: 2KJW4

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€190.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPA időjárásálló hangszóró
Ház színeszürke
Ház anyagaAlumínium
Frekvencia átvitel250Hz – 15,000Hz
Impedancia8 Ohm
Max. Teljesítmény50
Teljes magasság8"
Teljes hossz11 "
Teljes szélesség8"
Tápcsapok @ 75V10W / 5W / 3W / 1W
Érzékenység120 dB
A transzformátor beállításai70 / 25V
Watt (RMS)30
Súly4.4 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8518210000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Power Taps @ 25V (15W/10W/3.7W)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaMax. TeljesítményTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusSúlyÁr
SPECO TECHNOLOGIES SPC15 Horn Időjárásálló 8 In | AC2HXC 2KJW2 SPC15Alumínium258"8"8"Round3 font.€69.83
SPECO TECHNOLOGIES SPC15R Horn Időjárásálló Max Wattage 25 | AC2HXD 2KJW3 SPC15RAlumínium255"8"8"téglalap2.5 font.€71.49
SPECO TECHNOLOGIES SPC30RT Kürt Időjárásálló 11 x 8 hüvelyk 30w | AC2HXF 2KJW5 SPC30RTABS műanyag308"10.25 "11 "-5.75 font.€173.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPECO TECHNOLOGIES SPC15T kürt időjárásálló 11 x 8 hüvelyk 15w 70/25v
€190.71 /Mértékegység