Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC U7500210 Tárcsarugó 0.75 Acél ívelt Pk 10 | AF7WRL 22RK12

SPEC U7500210 Tárcsarugó 0.75 Acél ívelt Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7WRL Modell: U7500210Kereszthivatkozás: 22RK12

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Hajlás @ terhelés0.069 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez1.125
Rúdmérethez0.75
Betöltés @ elhajlás (font)12
AnyagSzénacél
Max. Dia-n kívül1.103 "
Min. Belül Dia.0.8 "
Teljes magasság0.138 "
Vastagság0.021 "
típusÍvelt rugós alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságHajlás @ terhelésLyukmérethezVastagságtípusRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)AnyagÁr
SPEC B1250125 tárcsa rugó 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Belleville rugós alátét0.5322866SAE-1074€36.69
SPEC U1900050S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Ívelt rugós alátét0.191.12Rozsdamentes acél€34.26
SPEC U1900060S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Ívelt rugós alátét0.192.25Rozsdamentes acél€35.43
SPEC U1900065S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Ívelt rugós alátét0.191.75Rozsdamentes acél€35.43
SPEC U1900090S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXX 22RJ55 U1900090S0.047 "0.019 "0.3750.009 "Ívelt rugós alátét0.194.5Rozsdamentes acél€35.43
SPEC U1900113 tárcsa rugó 0.19 ívelt acél Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Ívelt rugós alátét0.199Szénacél€37.61
SPEC U1900113S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Ívelt rugós alátét0.199Rozsdamentes acél€37.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC U7500210 Tárcsarugó 0.75 Acél ívelt Pk 10
€38.97 /Mértékegység