Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC U1900090S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXX 22RJ55

SPEC U1900090S tárcsarugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7VXX Modell: U1900090SKereszthivatkozás: 22RJ55
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
€39.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Hajlás @ terhelés0.019 "
befejezEgyszerű
Lyukmérethez0.375
Rúdmérethez0.19
Betöltés @ elhajlás (font)4.5
AnyagRozsdamentes acél
Max. Dia-n kívül0.37 "
Min. Belül Dia.0.2 "
Teljes magasság0.047 "
Vastagság0.009 "
típusÍvelt rugós alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságHajlás @ terhelésLyukmérethezVastagságtípusRúdmérethezBetöltés @ elhajlás (font)AnyagÁr
SPEC B1250125 tárcsa rugó 0.532 Sae-1074 Belle Pk10 | AF7VVW 22RE62 B12501250.143 "0.014 "1.250.125 "Belleville rugós alátét0.5322866SAE-1074€36.28
SPEC U1900050S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXU 22RJ52 U1900050S0.053 "0.027 "0.34370.005 "Ívelt rugós alátét0.191.12Rozsdamentes acél€38.38
SPEC U1900060S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXV 22RJ53 U1900060S0.069 "0.034 "0.3750.006 "Ívelt rugós alátét0.192.25Rozsdamentes acél€39.70
SPEC U1900065S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXW 22RJ54 U1900065S0.043 "0.018 "0.34370.006 "Ívelt rugós alátét0.191.75Rozsdamentes acél€39.70
SPEC U1900113 tárcsa rugó 0.19 ívelt acél Pk 10 | AF7VXY 22RJ56 U19001130.047 "0.02 "0.43750.011 "Ívelt rugós alátét0.199Szénacél€38.97
SPEC U1900113S tárcsa rugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10 | AF7VXZ 22RJ57 U1900113S0.047 "0.02 "0.43750.011 "Ívelt rugós alátét0.199Rozsdamentes acél€42.35
SPEC B1750140 Tárcsarugó 0.657 Chrome Belleville Pk10 | AF7VZA 22RF07 B17501400.183 "0.034 "1.750.14 "Belleville rugós alátét0.6574793króm€120.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC U1900090S tárcsarugó 0.19 rozsdamentes acél ívelt Pk 10
€39.70 /Mértékegység