EATON CS-SP-1 sorozatú osztott magos áramérzékelők


Az Eaton CS-SP-1 sorozatú osztott magos áramérzékelők mérik az áramkör áramát, és figyelik az ipari berendezések energiafelhasználását, valamint észlelik és megakadályozzák az elektromos rendszerek túlterhelését vagy meghibásodását. Ezek az érzékelők osztott magot használnak, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést...ionokat a meglévő vezetékekbe, így nincs szükség leválasztásukra. Különféle árammérő eszközökkel együtt működnek, beleértve az ipari vezérlőrendszereket, a teljesítményfelügyeleti és az energiagazdálkodási rendszereket. Ezek az osztott magos áramérzékelők hőmérséklet-kompenzációt, szűrést és hibaérzékelést is tartalmaznak, így biztosítva a pontos és megbízható méréseket.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
CS-SP-1-100-333MV
€161.43
ajánlatkérés
A
CS-SP-1-080-333MV
€161.43
ajánlatkérés
A
CS-SP-1-030-333MV
€161.43
ajánlatkérés
A
CS-SP-1-060-333MV
€161.43
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek az érzékelők a vezetőn átfolyó áram által generált mágneses mező mérésével működnek.
  • Egy magból és egy tekercsből állnak, amelyek a vezető ellentétes oldalán helyezkednek el.
  • Amikor az áram áthalad a vezetőn, mágneses mezőt hoz létre, amely áthalad a magon.
  • A tekercs érzékeli a mágneses teret, és a mágneses térrel arányos elektromos áramot állít elő.
  • Az áramot most felerősíti és feldolgozza az érzékelő elektronikus áramköre, hogy kimenő jelet állítson elő.
  • Ez a kimeneti jel használható a vezetőben lévő áram mérésére vagy más eszközökkel való interfészre.

Gyakran ismételt kérdések

Melyik árammérő eszközt válasszam az osztott magos érzékelőmhöz?

Az eszköz kiválasztása az alkalmazástól és a rendszer követelményeitől függ, ahol az érzékelőt használják. Ebből a célból árammérő eszközök széles választéka áll a felhasználók rendelkezésére, beleértve:

  • Digitális panelmérők: Ezek az eszközök valós időben figyelik az áramot, és digitális formában jelenítik meg a kimenetet.
  • Adatrögzítők: Ezek az eszközök az aktuális mérési adatokat egy bizonyos ideig rögzíthetik, lehetővé téve a későbbi elemzést és trend azonosítást.
  • Vezérlőrendszerek: Az árammérések bemenetként betáplálhatók ipari vezérlőkbe, például PLC-kbe, hogy azok a megadott adatok alapján megfelelő lépéseket tegyenek.
  • Teljesítményfigyelő rendszerek: Ezek a rendszerek részletes információkat nyújtanak az energiafelhasználásról, például áram- és feszültségmérésekről, teljesítménytényezőről és energiafogyasztásról.
  • Áramadók: Ezek az eszközök az árammérést szabványos kimeneti jellé alakítják át, amely más eszközökkel való interfészhez használható.
  • SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) rendszerek: Ezek az egységek felügyelik és vezérlik az ipari folyamatokat azáltal, hogy az árammérést a vezérlőalgoritmus bemeneteként táplálják be.

Mi az a túláram észlelés?

Sok osztott magos áramérzékelő túláramvédelemmel van felszerelve, amely képes érzékelni, ha a vezetéken átfolyó áram túllép egy bizonyos szintet. Ez hibát jelez, például rövidzárlatot vagy egyéb hibaállapotot a rendszerben, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy hatékony intézkedéseket tegyen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?