Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES RCR-112-S Reducer Tee, 1/2 x 1/2 x 3/4 hüvelykes méret, CPVC | AE6NVD 5UEL4 / RCR-112-S GR

SPEARS VALVES RCR-112-S szűkítő póló, 1/2 x 1/2 x 3/4 hüvelyk, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NVD Modell: RCR-112-SKereszthivatkozás: 5UEL4 / RCR-112-S GR
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
€3.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1/2 "x 1/2" x 3/4 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEARS VALVES RCR-211-S Reducer Tee, 3/4 x 1/2 x 1/2 hüvelykes méret, CPVC | AE6NVE 5UEL5 / RCR-211-S GR RCR-211-S3/4 "x 1/2" x 1/2 "€2.93
SPEARS VALVES RCR-221-S Reducer Tee, 3/4 x 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, CPVC | AE6NVF 5UEL6 / RCR-221-S GR RCR-221-S3/4 "x 3/4" x 1/2 "€3.11
SPEARS VALVES RCR-212-S Reducer Tee, 3/4 x 1/2 x 3/4 hüvelykes méret, CPVC | AE6NVG 5UEL7 / RCR-212-S GR RCR-212-S3/4 "x 1/2" x 3/4 "€2.95
SPEARS VALVES RCR-331-S Reducer Tee, 1 x 1 x 1/2 hüvelykes méret, CPVC | AE6NVH 5UEL8 / RCR-331-S GR RCR-331-S1 "x 1" x 1/2 "€11.40
SPEARS VALVES RCR-332-S Reducer Tee, 1 x 1 x 3/4 hüvelykes méret, CPVC | AE6NVJ 5UEL9 / RCR-332-S GR RCR-332-S1 "x 1" x 3/4 "€11.52
SPEARS VALVES RCR-443-S Reducer Tee, 1-1/4 x 1-1/4 x 1 hüvelyk, CPVC | AE6NVK 5UEN0 / RCR-443-S GR RCR-443-S1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€29.79
SPEARS VALVES RCR-553-S Reducer Tee, 1-1/2 x 1-1/2 x 1 hüvelyk, CPVC | AE6NVL 5UEN1 / RCR-553-S GR RCR-553-S1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€20.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCR-112-S szűkítő póló, 1/2 x 1/2 x 3/4 hüvelyk, CPVC
€3.94 /Mértékegység