Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES RCF-1000-S Adapter, Sdr-11, 1 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTZ 5UEH7 / RCF-1000-S GR

SPEARS VALVES RCF-1000-S adapter, Sdr-11, 1 hüvelykes csúszó, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NTZ Modell: RCF-1000-SKereszthivatkozás: 5UEH7 / RCF-1000-S GR

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€6.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaFIP x CTS hub
Max. Nyomás400 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1"
menetrend11. SDR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
SPEARS VALVES RCF-0500-S Adapter, Sdr-11, 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTX 5UEH5 / RCF-0500-S GR RCF-0500-SFIP x CTS hub1 / 2 "€4.11
SPEARS VALVES RCF-0750-S Adapter, Sdr-11, 3/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NTY 5UEH6 / RCF-0750-S GR RCF-0750-SFIP x CTS hub3 / 4 "€5.59
SPEARS SZELEPEK RCM-0500-S Adapter, Sdr-11, 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUA 5UEH8 / RCM-0500-S GR RCM-0500-SMIP x CTS Hub1 / 2 "€1.74
SPEARS SZELEPEK RCM-0750-S Adapter, Sdr-11, 3/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUC 5UEJ0 / RCM-0750-S GR RCM-0750-SMIP x CTS Hub3 / 4 "€2.89
SPEARS VALVES RCM-1000-S adapter, Sdr-11, 1 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUD 5UEJ1 / RCM-1000-S GR RCM-1000-SMIP x CTS Hub1"€9.23
SPEARS SZELEPEK RCM-1250-S Adapter, Sdr-11, 1-1/4 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUE 5UEJ2 / RCM-1250-S GR RCM-1250-SMIP x CTS Hub1.25 "€12.64
SPEARS SZELEPEK RCM-1500-S Adapter, Sdr-11, 1-1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NUF 5UEJ3 / RCM-1500-S GR RCM-1500-SMIP x CTS Hub1.5 "€17.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCF-1000-S adapter, Sdr-11, 1 hüvelykes csúszó, CPVC
€6.87 /Mértékegység