Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ARMOR COAT UST235823 Hex Cap Screw, Grade 8, 1/2-13 X 4-1/2 Size, 5Pk | AE3HYE 5DJY0

ARMOR COAT UST235823 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 X 4-1/2 méret, 5 Pk

Raktáron
Tétel: AE3HYE Modell: UST235823Kereszthivatkozás: 5DJY0
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
€31.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Átmérő1 / 2 "
befejezPáncélkabát
Fokozat8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossza a feje alatt4.5 "
AnyagAcél
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ARMOR COAT UST235823 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 1/2-13 X 4-1/2 méret, 5 Pk
€31.30 /csomag