Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LÁNDÁK SZELEPEK RCD-0500-S leejtő könyök, 90 fokos, SDR-11, 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NVV 5UEN9 / RCD-0500-S GR

SPEARS VALVES RCD-0500-S leejtő könyök, 90 fok, SDR-11, 1/2 hüvelykes csúszás, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NVV Típus: RCD-0500-SKereszthivatkozás: 5UEN9 / RCD-0500-S GR

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€3.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos dőlésszögű könyök
test anyagaCPVC
színekCserez
Kapcsolat típusaCTS Hub
Max. Nyomás400 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend11. SDR

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaTételmenetrendÁr
SPEARS VALVES DE-0500-S cseppfül könyök, 90 fokos, 1/2 hüvelykes méret, CPVC | AE6NRB 5UED2 DE-0500-SCPVC / rozsdamentes acélFNPT X CTS hubCsepp fül könyök40€20.16
SPEARS SZELEPEK RCD-0500-T leejtő könyök, 90 fokos, SDR-11, 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NVU 5UEN8 / RCD-0500-T GR RCD-0500-TCPVCFNPT x FNPT90 fokos dőlésszögű könyök11. SDR€4.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES RCD-0500-S leejtő könyök, 90 fok, SDR-11, 1/2 hüvelykes csúszás, CPVC
€3.34 /Mértékegység