Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES DE-0500-S cseppfül könyök, 90 fokos, 1/2 hüvelykes méret, CPVC | AE6NRB 5UED2

SPEARS VALVES DE-0500-S cseppfül könyök, 90 fok, 1/2 hüvelykes méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NRB Modell: DE-0500-SKereszthivatkozás: 5UED2
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
€20.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepp fül könyök
test anyagaCPVC / rozsdamentes acél
színekCserez
Kapcsolat típusaFNPT X CTS hub
Max. Nyomás400 psi @ 73 fok F
Max. Hőmérséklet180 fok F
Csőméret1 / 2 "
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7307225000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaKapcsolat típusaTételmenetrendÁr
SPEARS SZELEPEK RCD-0500-T leejtő könyök, 90 fokos, SDR-11, 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NVU 5UEN8 / RCD-0500-T GR RCD-0500-TCPVCFNPT x FNPT90 fokos dőlésszögű könyök11. SDR€5.03
LÁNDÁK SZELEPEK RCD-0500-S leejtő könyök, 90 fokos, SDR-11, 1/2 hüvelykes csúszó, CPVC | AE6NVV 5UEN9 / RCD-0500-S GR RCD-0500-SCPVCCTS Hub90 fokos dőlésszögű könyök11. SDR€3.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES DE-0500-S cseppfül könyök, 90 fok, 1/2 hüvelykes méret, CPVC
€20.16 /Mértékegység