SPEARS SZELEPEK P600-030C Wye, agy x agy x agy x agy, 3 méret, CPVC | AF7PKB 22EX28

SPEARS VALVES P600-030C Wye, Hub x Hub x Hub x Hub, 3 méret, CPVC

Tétel: AF7PKB Típus: P600-030CKereszthivatkozás: 22EX28

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételipszilon
test anyagaCPVC
színekSzürke
TeljesítésNSF CW tanúsítvánnyal maró hulladékok, IAPMO IGC 210 és ICC-ES PMG-1018
Kapcsolat típusaKerékagy
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás260 psi
Max. Hőmérséklet200 fok F
Csőméret3"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.783
Hajó magassága (cm)21.08
Hajó hossza (cm)33.53
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód3917400090

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK P600-020C Wye, agy x agy x agy x agy, 2 méret, CPVC | AF7PKA 22EX27 P600-020C280 PSI2"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P600-040C Wye, agy x agy x agy x agy, 4 méret, CPVC | AF7PKC 22EX29 P600-040C220 psi4"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P600-060C Wye, agy x agy x agy x agy, 6 méret, CPVC | AF7PKD 22EX30 P600-060C180 psi6"-
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P600-080C Wye, agy x agy x agy x agy, 8 méret, CPVC | BU8AVR P600-080C--€876.67
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P600-100C Wye, agy x agy x agy x agy, 10 méret, CPVC | BU8AVW P600-100C--€1,379.93
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK P600-120C Wye, agy x agy x agy x agy, 12 méret, CPVC | BU8AWC P600-120C--€3,027.02
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES P600-030C Wye, Hub x Hub x Hub x Hub, 3 méret, CPVC