VALAD ELEKTROMOS FŰTÉS Rt. HP14X28-11.5-1 Főzőlap 200 Lb 120v Alumínium | AG2UXU 32GD82

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP14X28-11.5-1 főzőlap 200 Lb 120v alumínium

Raktáron
Tétel: AG2UXU Típus: HP14X28-11.5-1Kereszthivatkozás: 32GD82

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,442.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFőzőlap
SzigetelésÜvegszálas gyapjú
Terhelhetőség200 font
Teljes magasság5.9 "
Teljes hossz33.1 "
Teljes szélesség14 "
Lemezhossz28 "
Lemez anyagaalumínium
Lemez szélessége14 "
Temp. Hatótávolság100 fok és 550 fok F között
Feszültségértékelés120V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.22
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8514400000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességFeszültségértékelésÁr
VALAD ELEKTROMOS FŰTÉS Rt. HP12X24-11.5-1 Főzőlap 200 Lb 120v Alumínium | AG2UXR 32GD80 HP12X24-11.5-129.1 "12 "120V€2,792.79
VALAD ELEKTROMOS FŰTÉS Rt. HP12X24-22.0-1 Főzőlap 200 Lb 220v Alumínium | AG2UXT 32GD81 HP12X24-22.0-129.1 "12 "220V€2,825.71
VALAD ELEKTROMOS FŰTÉS Rt. HP14X28-22.5-1 Főzőlap 200 Lb 220v Alumínium | AG2UXV 32GD83 HP14X28-22.5-133.1 "14 "220V€3,475.40
VALAD ELEKTROMOS FŰTÉS Rt. HP18X18-11.5-1 Főzőlap 200 Lb 120v Alumínium | AG2UXW 32GD84 HP18X18-11.5-123.1 "18 "120V€2,957.39
VALAD ELEKTROMOS FŰTÉS Rt. HP18X18-22.5-1 Főzőlap 200 Lb 220v Alumínium | AG2UXX 32GD85 HP18X18-22.5-123.1 "18 "220V€2,990.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP14X28-11.5-1 főzőlap 200 Lb 120v alumínium
€3,442.47 /Mértékegység