Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK CAV-0500-38C Szögszelep, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 hüvelykes méret, CPVC | AE6NRP 5UEE4 / CAV-0500-38C GR

SPEARS VALVES CAV-0500-38C szögszelep, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 hüvelykes méret, CPVC

Raktáron
Tétel: AE6NRP Típus: CAV-0500-38CKereszthivatkozás: 5UEE4 / CAV-0500-38C GR

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€10.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételsarokszelep
test anyagaCPVC
TestnevelésSzög
befejezPVC
FogantyúPVC
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusMNPT
Max. Nyomás100 psi
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusCsúszás
Szár anyagaPVC
Temp. Hatótávolság0 fok és 180 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTestnevelésBemeneti típusTételÁr
SPEARS SZELEPEK CSV-0500-38C Egyenes szelep, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 hüvelykes méret, CPVC | AE6NRQ 5UEE5 CSV-0500-38CEgyenesCsúszásszelep€8.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES CAV-0500-38C szögszelep, Cosley Quarter Turn, 1/2 x 3/8 hüvelykes méret, CPVC
€10.01 /Mértékegység