Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 867-248SR speciális, megerősített szorítós nyereg, FPT, EPDM, cink, 2 x 3/4 hüvelykes méret, PVC | AC8WEZ 3EFL6

SPEARS VALVES 867-248SR speciális, megerősített szorítós nyereg, FPT, EPDM, cink, 2 x 3/4 hüvelykes méretű, PVC

Raktáron
Tétel: AC8WEZ Modell: 867-248SRKereszthivatkozás: 3EFL6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€140.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagEPDM
AnyagPVC
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet73F
Kimeneti csatlakozás3/4 "FIPT
Kimeneti cső mérete3 / 4 "
Csőméret2"
Szükséges furatméret7 / 8 "
menetrend80
típusKétrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7307199060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásMax. HőmérsékletKimeneti csatlakozásCsőméretÁr
SPEARS VALVES 867-335SR Speciális megerősített szorítós nyereg, EPDM, cink, 3 x 1 hüvelyk, PVC | AC8VWG 3EDT6 867-335SR235 PSI73F1 "FIPT3"€183.17
SPEARS VALVES 867-337SR speciális megerősített szorító nyereg, EPDM, cink, 3 x 1-1/2 hüvelyk, PVC | AC8VWH 3EDT7 867-337SR235 PSI73F1-1 / 2 "FIPT3"€200.96
SPEARS VALVES 867-338SR speciális megerősített szorító nyereg, EPDM, cink, 3 x 2 hüvelyk, PVC | AC8VWJ 3EDT8 867-338SR235 PSI73F2 "FIPT3"€172.47
SPEARS VALVES 867-415SR Speciális megerősített szorítós nyereg, EPDM, cink, 4 x 1/2 hüvelykes méret, PVC | AC8VWK 3EDT9 867-415SR235 PSI73F1/2 "FIPT4"€241.78
SPEARS VALVES 867-416SR Speciális megerősített szorítós nyereg, EPDM, cink, 4 x 3/4 hüvelykes méret, PVC | AC8VWL 3EDU1 867-416SR235 PSI73F3/4 "FIPT4"€218.16
SPEARS VALVES 867-417SR Speciális megerősített szorítós nyereg, EPDM, cink, 4 x 1 hüvelyk, PVC | AC8VWM 3EDU2 867-417SR235 PSI73F1 "FIPT4"€218.16
SPEARS VALVES 867-419SR Speciális megerősített szorítós nyereg, EPDM, cink, 4 x 1-1/2 hüvelyk, PVC | AC8VWN 3EDU3 867-419SR235 PSI73F1.54"€241.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 867-248SR speciális, megerősített szorítós nyereg, FPT, EPDM, cink, 2 x 3/4 hüvelykes méretű, PVC
€140.28 /Mértékegység