Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 867-415SR Speciális megerősített szorítós nyereg, EPDM, cink, 4 x 1/2 hüvelykes méret, PVC | AC8VWK 3EDT9

SPEARS VALVES 867-415SR speciális megerősített szorító nyereg, EPDM, cink, 4 x 1/2 hüvelyk, PVC

Raktáron
Tétel: AC8VWK Modell: 867-415SRKereszthivatkozás: 3EDT9
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
€241.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyereg bilincs
TömítőanyagEPDM
AnyagPVC
Max. Nyomás235 PSI
Max. Hőmérséklet73F
Kimeneti csatlakozás1/2 "FIPT
Kimeneti cső mérete1 / 2 "
Csőméret4"
Szükséges furatméret1-1 / 8 "
menetrend80
típusKétrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.612
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásMax. HőmérsékletKimeneti csatlakozásCsőméretÁr
SPEARS VALVES 867-335SR Speciális megerősített szorítós nyereg, EPDM, cink, 3 x 1 hüvelyk, PVC | AC8VWG 3EDT6 867-335SR235 PSI73F1 "FIPT3"€183.17
SPEARS VALVES 867-337SR speciális megerősített szorító nyereg, EPDM, cink, 3 x 1-1/2 hüvelyk, PVC | AC8VWH 3EDT7 867-337SR235 PSI73F1-1 / 2 "FIPT3"€200.96
SPEARS VALVES 867-338SR speciális megerősített szorító nyereg, EPDM, cink, 3 x 2 hüvelyk, PVC | AC8VWJ 3EDT8 867-338SR235 PSI73F2 "FIPT3"€172.47
SPEARS VALVES 867-416SR Speciális megerősített szorítós nyereg, EPDM, cink, 4 x 3/4 hüvelykes méret, PVC | AC8VWL 3EDU1 867-416SR235 PSI73F3/4 "FIPT4"€218.16
SPEARS VALVES 867-417SR Speciális megerősített szorítós nyereg, EPDM, cink, 4 x 1 hüvelyk, PVC | AC8VWM 3EDU2 867-417SR235 PSI73F1 "FIPT4"€218.16
SPEARS VALVES 867-419SR Speciális megerősített szorítós nyereg, EPDM, cink, 4 x 1-1/2 hüvelyk, PVC | AC8VWN 3EDU3 867-419SR235 PSI73F1.54"€241.78
SPEARS VALVES 867-420SR Speciális megerősített szorítós nyereg, EPDM, cink, 4 x 2 hüvelyk, PVC | AC8VWP 3EDU4 867-420SR235 PSI73F2 "FIPT4"€218.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 867-415SR speciális megerősített szorító nyereg, EPDM, cink, 4 x 1/2 hüvelyk, PVC
€241.78 /Mértékegység