HETTICH 185MICRO24 mikroliteres centrifuga 1.5 x 2.0 ml 24 cső

Raktáron
Tétel: AH8DTE Modell: 185MICRO24Kereszthivatkozás: 38LY67

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,796.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikroliter centrifuga
AC erősítők2.5
Ferde rotorY
Kapacitás24 x 2.0 ml
színekfehér
TeljesítésTUV, CE, ISO 13485
Átmérő13.9 "
Magasság9"
tart24 mikroliter cső
AnyagMűanyag, fém
Maximális RCF17,008
Maximális kémcsőméret1.5 - 2.0 ml
motor típusaBrushless
Sebesség13,300 rpm
Sebesség ellenőrzésProgramozható
Csőméret1.5 - 2.0 ml
típusul
Feszültség (AC)100 a 127
Szélesség10.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.6
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országDE

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HETTICH 185MICRO24 mikroliteres centrifuga 1.5 x 2.0 ml 24 cső
€4,796.09 /Mértékegység