Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 835-002SR Speciális megerősített anya-adapter, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 1/4 hüvelykes méret, PVC | AC9CHH 3FLN3

SPEARS VALVES 835-002SR speciális megerősített anya adapter, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 1/4 hüvelykes méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC9CHH Modell: 835-002SRKereszthivatkozás: 3FLN3
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
€34.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
test anyagaPVC, rozsdamentes acél
színekSötét szürke
Kapcsolat típusaFNPT x foglalat
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 4 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekTételCsőméretÁr
SPEARS SZELEPEK 835-101BR szűkítő aljzat adapter, foglalat x sárgaréz FPT, 80. ütemezés, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, PVC | AC8XAE 3EKR6 835-101BRPVC, sárgarézSzürkeNői redukáló adapter3 / 4 "x 1 / 2"€192.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 835-002SR speciális megerősített anya adapter, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 1/4 hüvelykes méret, PVC
€34.61 /Mértékegység