Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS SZELEPEK 835-101BR szűkítő aljzat adapter, foglalat x sárgaréz FPT, 80. ütemezés, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, PVC | AC8XAE 3EKR6

SPEARS VALVES 835-101BR szűkítő aljzat adapter, foglalat x sárgaréz FPT, 80. ütemezés, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, PVC

Raktáron
Tétel: AC8XAE Típus: 835-101BRKereszt Ref: 3EKR6
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
€192.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői redukáló adapter
test anyagaPVC, sárgaréz
színekSzürke
Kapcsolat típusaFNPT x foglalat
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret3 / 4 "x 1 / 2"
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekTételCsőméretÁr
SPEARS VALVES 835-002SR Speciális megerősített anya-adapter, foglalat x FPT, 80. ütemezés, 1/4 hüvelykes méret, PVC | AC9CHH 3FLN3 835-002SRPVC, rozsdamentes acélSötét szürkeNői adapter1 / 4 "€34.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 835-101BR szűkítő aljzat adapter, foglalat x sárgaréz FPT, 80. ütemezés, 3/4 x 1/2 hüvelykes méret, PVC
€192.21 /Mértékegység