Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEARS VALVES 826-020X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 2 hüvelykes méret, PVC | AD7DEA 4DMX3

SPEARS VALVES 826-020X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 2 hüvelykes méret, PVC

Raktáron
Tétel: AD7DEA Modell: 826-020X6Kereszthivatkozás: 4DMX3
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
€1,628.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDilatációs
csatlakozásCsúsztatható aljzat
AnyagPVC
Max. Nyomás értékelés235
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)140F
Teljes hossz16 15 / 16 "
Csőméret2"
SealEPDM
Utazás hossza6 In.
típusPVC
Vákuum besorolása30 "HG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsőméretVákuum besorolásaÁr
SPEARS VALVES 826-010X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 1 hüvelykes méret, PVC | AD7DDY 4DMX1 826-010X615 15 / 16 "1"30 "HG€1,181.30
SPEARS SZELEP 826-015X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 1-1/2 hüvelykes méret, PVC | AD7DDZ 4DMX2 826-015X616.125 "1-1 / 2 "30 "HG€1,455.85
SPEARS VALVES 826-030X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 3 hüvelykes méret, PVC | AD7DEB 4DMX4 826-030X618.75 "3"30 "HG€2,197.09
SPEARS VALVES 826-040X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 4 hüvelykes méret, PVC | AD7DEC 4DMX5 826-040X619.75 "4"30 "HG€2,045.93
SPEARS VALVES 826-060X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 6 hüvelykes méret, PVC | AD7DED 4DMX6 826-060X622.75 "6"24 "Hg€3,408.90
SPEARS SZELEP 826-010X12 tágulási csukló, foglalat x 12 hüvelykes utazás, EPDM, 1 hüvelykes méret, PVC | BU7CEC 826-010X12---€813.48
ajánlatkérés
SPEARS SZELEPEK 826-005X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 1/2 hüvelykes méret, PVC | BU7CEE 826-005X6---€570.63
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEARS VALVES 826-020X6 tágulási csukló, foglalat x 6 hüvelykes utazás, EPDM, 2 hüvelykes méret, PVC
€1,628.48 /Mértékegység